Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder M12, Polzahl: 5 SAIE-M12S-4A-H-LK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-70060805
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2424210000
EAN/GTIN:
     4050118431919
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel

Steckverbinder M12, Polzahl: 5 SAIE-M12S-4A-H-LK

Rundsteckverbinder für den Einbau ohne Anschlussleitung.
Weitere Informationen:
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M16
Mit Schirmanschluss:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 8,09*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,24*
€ 11,45*
10
Frei Haus
ab € 9,669*
€ 11,799*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,65*
€ 11,80*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.