Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabemodul digital 20 Eing.24VDC 0,5ms XN-322-20DI-PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-70067060
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178786
EAN/GTIN:
     7640130097582
Suchbegriffe:
Drucktaster
Profibus Buskoppler
eaton drucktaster
profibus buskoppler

Eingabemodul digital 20 Eing.24VDC 0,5ms XN-322-20DI-PD

Digitale I/O-Baugruppe mit 20 Eingängen je 24VDC / 3,7mA (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 5,0ms.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
20
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3,7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,99*
€ 110,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,01*
€ 111,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,74*
€ 111,75*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,49*
€ 111,75*
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 116,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
179653 XV-303-70-B02-A00-1C
ab € 1.479,06*
Ähnlich
Eaton
179655 XV-303-70-BE0-A00-1C
ab € 1.442,42*
Ähnlich
Eaton
179657 XV-303-70-BE2-A00-1C
ab € 1.562,67*
Ähnlich
Eaton
179660 XV-303-10-C00-A00-1B
ab € 1.691,14*
Ähnlich
Eaton
179666 XV-303-10-C02-A00-1C
ab € 1.944,29*
Ähnlich
Eaton
191002 XV-313-10-CE0-A00-1C
ab € 2.104,87*
Ähnlich
Eaton
191060 XV-313-10-C00-A00-1C
ab € 2.026,26*
Ähnlich
Eaton
191077 XV-303-15-C00-A00-1D
ab € 2.530,50*
Ähnlich
Eaton
197665 XV-363-10-C00-A00-1B
ab € 2.535,83*
Ähnlich
Eaton
197666 XV-363-12-C00-A00-1B
ab € 3.176,33*
Ähnlich
Eaton
197668 XV-363-10-C02-A00-1B
ab € 2.645,97*
Ähnlich
Eaton
197669 XV-363-12-C02-A00-1B
ab € 3.278,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.