Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsrelais 125V DC, 3S, 3Ö 7PG1121-2DD30-0CF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70067393
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7PG11212DD300CF0
EAN/GTIN:
     4025515640851
Suchbegriffe:
Hilfsrelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Hilfsrelais 125V DC, 3S, 3Ö 7PG1121-2DD30-0CF0

ALPHA RELAY AR212 TWO ELEMENT HAND RESET FLAG HAND RESET CONTACTS CONTACT ARRANGEMENT: 3NO/3NC SIX CONTACTS NO ADDITIONAL TIME DELAY CASE SIZE E4 (4U HIGH) VOLTAGE RATING: 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: NOT FITTED
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Breite:
103,5 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
247,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 888,03*
€ 975,51*
Frei Haus
ab € 856,53*
€ 976,03*
Frei Haus
ab € 893,80*
€ 984,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 895,76*
€ 995,82*
192 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,69*
€ 1.072,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,51*
€ 1.160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,48*
€ 1.144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,54*
€ 1.100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,11*
€ 1.079,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,03*
€ 1.056,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.