Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Modul Analog,1Eing./1Ausg. METSEPM2KANLGIO11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E/A-Modul Analog,1Eing./1Ausg. METSEPM2KANLGIO11
E/A-Modul Analog,1Eing./1Ausg. METSEPM2KANLGIO11
Artikel-Nr.:
     3517A-70068301
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM2KANLGIO11
EAN/GTIN:
     3606480800214

E/A-Modul Analog,1Eing./1Ausg. METSEPM2KANLGIO11

Analog-E/A-Optionsmodul, das mit den PowerLogic PM2x30 Geräten kompatibel ist und zusätzliche analoge Ein- und Ausgänge bietet. 1 Analogeingang (4-20 mA). 1 Analogausgang (4-20 mA) für Ströme, Spannungen,Leistung, Leistungsfaktor. Analoge Ein- und Ausgänge werden über die ION-Setup-Software eingerichtet und konfiguriert. Die Optionsmodule werden auf der Rückseite des Zählers angebracht und dienen zum Anschluss der Steuerspannung und des Schnittstellenbusses.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 50,06*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 47,84*
€ 55,51*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 43,77*
€ 56,56*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 50,32*
€ 57,59*
1
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 58,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.