Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE-GUARD-PM03T PM03T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-70069716
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700150
EAN/GTIN:
     4064727445694
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
profinet kabel epic

ETHERLINE-GUARD-PM03T PM03T

Zustandsüberwachungsgerät ETHERLINE® GUARD PM03T
Zustandsüberwachungsgerät
Ethernet
Schnittstellen: Kupfer (Data + Konfiguration)
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik
Zur Überwachung der Lebensdauer einer ausfallgefährdeten Datenleitung (zB funktionskritische Datenleitung in dynamischen Anwendungen)
Geeignet für Datenleitungen gemäß Übertragungsstandard 100BASE-TX (bis zu 100 Mbit/s) nach IEEE 8023
Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 2-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet
Zur Verwendung im Schaltschrank (Schutzart IP 20)
Nutzen: Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch planbare Stillstandszeiten Somit reduzierte Instandhaltungskosten
Einfache Inbetriebnahme mit automatisierter Parametrisierung ( Teach-In in wenigen Sekunden)
Erfordert keine neue Datenleitung oder Änderungen am Kabeldesign
Retrofit in die bestehende Netzstruktur ist jederzeit möglich
Platzsparend durch einzigartig kompaktes Design
Verlässliche IIoT-Kommunikation dank MQTT-Schnittstelle (für Status/Datenauswertung, Einstellungen, WiFi-Konfiguration, Update etc)
In zwei Varianten erhältlich: Kabelgebundene LAN-Variante PM03T und kabellose WIFI-Variante PM02TWA
Weitere Informationen:
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
3
Höhe:
75,5 mm
Breite:
48,5 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profinet buskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,23*
€ 397,36*
€ 6,90*
ab € 347,82*
€ 397,87*
Frei Haus
ab € 351,60*
€ 401,06*
Frei Haus
ab € 368,15*
€ 417,10*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 467,3469*
€ 532,1857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,36*
€ 465,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,80*
€ 442,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.