Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 500x350x220 50W350MDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 500x350x220 50W350MDS
GfK-Wandschrank IP65 500x350x220 50W350MDS
Artikel-Nr.:
     3517A-70151750
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     50W350MDS
EAN/GTIN:
     4260142190274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 500x350x220 50W350MDS

GfK-Wandschränke IP 65 H 500 x B 350 x T 220 Doppelschließsystem mit Montageplatte
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
220 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,85*
€ 324,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,38*
€ 325,41*
Frei Haus
ab € 269,54*
€ 328,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.