Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau Stromwandler TQ 84 TQ84 300/5A Kl.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelumbau Stromwandler TQ 84 TQ84 300/5A Kl.1
Artikel-Nr.:
     3517A-70153261
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70006-1339
EAN/GTIN:
     9503711397854
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau Stromwandler TQ 84 TQ84 300/5A Kl.1

Diese Kabelumbau Stromwandler sind hervorragend für den nachträglichen Einbau geeignet, da der Stromkreis nicht unterbrochen werden muss. Zudem sind diese Stromwandler sehr kompakt, sodass die Klappwandler in engen Einbauräumen Platz finden. Durch die eingebauten farbcodierten Kabel und den mitgelieferten UV-beständigen Kabelbinder, sichern wir eine schnelle und sichere Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.