Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ891D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ891D
Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ891D
Artikel-Nr.:
     3517A-70153702
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ891D
EAN/GTIN:
     3250612790326
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ891D

Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 350 x 400mm. Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank. Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flanschplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 40,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,27*
€ 42,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,25*
€ 42,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,02*
€ 43,16*
€ 3,90*
ab € 33,36*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,49*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,35*
Zubehör
Hager
FZ422
ab € 11,80*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,60*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,81*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.