Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkasten KA150-0799


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-70154331
Hersteller:
     Intertec-Hess
Herst.-Nr.:
     KA150-0799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Schutzkasten KA150-0799

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Mit Schloss:
nein
Höhe:
750 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
430 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 882,53*
€ 1.007,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 877,03*
€ 1.007,42*
Frei Haus
ab € 886,81*
€ 1.016,78*
Frei Haus
ab € 885,77*
€ 1.016,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,42*
€ 1.198,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,08*
€ 1.172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,47*
€ 1.122,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,15*
€ 1.090,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,03*
€ 1.043,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.