Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi Connection Box 63A,5p,400V,6h CB 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi Connection Box 63A,5p,400V,6h CB 15
Mi Connection Box 63A,5p,400V,6h CB 15
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70155053
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001087
EAN/GTIN:
     4012591110941
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler

Mi Connection Box 63A,5p,400V,6h CB 15

Connection Box mit 1 x CEE-Steckdose 32 A, 5-polig und 1 x CEE-Steckdose 63 A, 5-polig. Zum seitlichen Anbau an Gehäusewände 300 mm.
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,13*
€ 194,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,48*
€ 196,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,58*
€ 200,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 202,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,57*
€ 202,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.