| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70157755 Herst.-Nr.: 47902 EAN/GTIN: 4015153178465 |
| |
|
| | |
| Abdeckung 47902 Abdeckung für Kabelauslass im Festplatzsockel Gr,2 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Breite: | 240 mm | Höhe: | 486 mm | Tiefe: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,92* | € 153,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,67* | € 159,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,57* | € 175,98* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,09* | € 182,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,09* | € 207,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|