Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135PA
Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135PA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70157871
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL135PA
EAN/GTIN:
     4015153176799
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Montageplatte
Standschrank
Standverteiler

Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135PA

Freiluftsäule Rondo,MPlatte,1-fachschließend
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1350 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 798,81*
€ 907,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 809,00*
€ 915,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 811,25*
€ 915,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 865,84*
€ 977,18*
Frei Haus
ab € 876,66*
€ 986,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,18*
€ 1.162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,85*
€ 1.150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,05*
€ 1.104,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,01*
€ 1.073,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,84*
€ 1.030,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
SL115P
ab € 397,02*
Ähnlich
ABN Braun
SL135P
ab € 464,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.