Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld bis 250A UF51W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld bis 250A UF51W11
Wandlerfeld bis 250A UF51W11
Artikel-Nr.:
     3517A-70158708
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W11
EAN/GTIN:
     3250612662623
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerfeld bis 250A UF51W11

Wandlerfeld universN, NAR NH1-SLT Montagepl, AAR Lastsch.250A
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Anschlussraum:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.619,74*
€ 1.783,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.647,33*
€ 1.800,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.635,16*
€ 1.800,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.668,26*
€ 1.834,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.721,74*
€ 1.886,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,54*
€ 2.244,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,75*
€ 2.219,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,82*
€ 2.133,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,61*
€ 2.085,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,74*
€ 2.048,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.