Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL Flach-Anschlußklemme 35-185 qmm, doppelt 99.00.0081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL Flach-Anschlußklemme 35-185 qmm, doppelt 99.00.0081
AL Flach-Anschlußklemme 35-185 qmm, doppelt 99.00.0081
Artikel-Nr.:
     3517A-70159527
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     99.00.0081
EAN/GTIN:
     4260142193091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
direktanschlussklemme gsab
direktanschlussklemme

AL Flach-Anschlußklemme 35-185 qmm, doppelt 99.00.0081

AL Flach-Direktanschlußklemme , 4843 35-150qmm sm / 50-185qmm se, doppelt
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
40 mm
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1000 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemme 70-185qmm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 13,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,12*
€ 3,90*
ab € 10,35*
€ 14,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.