Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost für Säule 142/162 ZAY90266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenrost für Säule 142/162 ZAY90266
Bodenrost für Säule 142/162 ZAY90266
Artikel-Nr.:
     3517A-70160128
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY90266
EAN/GTIN:
     3250611072621

Bodenrost für Säule 142/162 ZAY90266

Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 142/162. Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
390 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.