Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisegehäuse IP55 TZ623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70167040
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010449R9999
EAN/GTIN:
     4011617104490

Einspeisegehäuse IP55 TZ623

Einspeisegehäuse, Baureihe TwinLine, Tür, Anbaumöglichkeit: seitlich, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP55, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Rückwand aus Stahlblech, Abmessungen in mm (H x B x T): 500 x 300 x 225, Rasteinheit 3 RE, Bauhöhe 00, Feldbreite 1, Platzeinheiten 36, Kabelabfangschiene integriert
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 412,24*
€ 469,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 419,48*
€ 477,26*
Frei Haus
ab € 426,25*
€ 481,93*
€ 5,95*
ab € 443,66*
€ 501,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,68*
€ 516,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,36*
€ 565,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,48*
€ 499,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038794R9999
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.