Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V1APZ HLAK/Kanal S27ZA710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V1APZ HLAK/Kanal S27ZA710
Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V1APZ HLAK/Kanal S27ZA710
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70169977
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S27ZA710
EAN/GTIN:
     4015153675322
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn
zählerschrank

Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V1APZ HLAK/Kanal S27ZA710

Komplettschrank bestehendAus: 1x3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme und Steuerleitungskanal,Sammelschienensystem 5-polig,5xAnschlussklemmen 16mm²,kein Zählerreserveplatz,1xVerteilerfeld 5-reihig mitAPZ-Raum inkl,RJ45-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 325,51*
€ 387,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,38*
€ 393,86*
Frei Haus
ab € 333,66*
€ 397,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 442,34*
€ 526,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,86*
€ 468,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,62*
€ 429,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.