Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=1125 mm W8/16-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70172927
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193453
EAN/GTIN:
     9010238024205
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
kunststoffgehäuse

Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=1125 mm W8/16-CI

Z-Winkelprofil zur Befestigung von Ci Gehäusen an der Wand, Pulverbeschichtet grau, Abstand der Gehäuserückwand zur Wand=50mm, max. 4x CI44 übereinander, Material Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
95 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1125 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,83*
€ 20,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,78*
€ 21,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,58*
€ 22,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 23,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,93*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001896
ab € 148,05*
Zubehör
Eaton
002209
ab € 64,38*
Zubehör
Eaton
002217
ab € 93,55*
Zubehör
Eaton
002237
ab € 115,04*
Zubehör
Eaton
012781
ab € 59,15*
Zubehör
Eaton
078896
ab € 213,46*
Zubehör
Eaton
098208
ab € 57,20*
Zubehör
Eaton
194554
ab € 173,11*
Zubehör
Eaton
Y767761
ab € 62,45*
Zubehör
Eaton
097879
ab € 80,36*
Zubehör
Eaton
19900
ab € 79,72*
Zubehör
Eaton
24646
ab € 82,48*
Zubehör
Eaton
095506 CI43E-150
ab € 66,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.