Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefbauwinkel 24mm abgesenkt FTB24N20 (VE20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefbauwinkel 24mm abgesenkt FTB24N20 (VE20)
Tiefbauwinkel 24mm abgesenkt FTB24N20 (VE20)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70173610
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FTB24N20
EAN/GTIN:
     4015153592483

Tiefbauwinkel 24mm abgesenkt FTB24N20 (VE20)

Tiefbauwinkel für Gerätetragschiene,Montageplatten,Kabelabfangschienen und FIP1N,24 mmAbgesenkt,20 Stück,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
58 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,10*
€ 111,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,19*
€ 111,44*
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 115,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.