| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70173647 Herst.-Nr.: FZ7 EAN/GTIN: 4015153012165 |
| |
|
| | |
| Profil-Halbzylinder Doppelbart 3mm FZ7 Profilhalbzylinder für Schwenkhebel GDV120 und FZ12,Doppelbart 3mm,ohne Schlüssel, Weitere Informationen: | | Ausführung des Handgriffes: | sonstige | Knebel: | nein | Hängeschlossverriegelung: | nein | Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): | nein | Art der Schließung: | Doppelbart | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,20* | € 44,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,10* | € 44,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,75* | € 44,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,87* | € 45,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,06* | € 45,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|