Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 2Z 6x60A m. SAS LUX5pol Z27120L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 2Z 6x60A m. SAS LUX5pol Z27120L
Zählerplatz 3Pkt 2Z 6x60A m. SAS LUX5pol Z27120L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70177120
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z27120L
EAN/GTIN:
     4015153753419
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 2Z 6x60A m. SAS LUX5pol Z27120L

Zählerplatz bestehendAus: 2x3-Punkt-Befestigung mit 10mm²,6xLeitungsschutzschalter 1-polig C-Charakteristik 40A/10 kA inkl,Zählersteckklemme 63A und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,kein Zählerreserveplatz,NAR mit Sammelschienensystem 5-polig,landesspezifischeAusführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 647,23*
€ 752,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 681,31*
€ 788,18*
Frei Haus
ab € 687,38*
€ 795,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,18*
€ 937,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,54*
€ 930,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,30*
€ 888,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,37*
€ 859,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,31*
€ 810,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.