Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank, univers Z H=1100mm, 2-feldig ZB32EZ116SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank, univers Z H=1100mm, 2-feldig ZB32EZ116SB
Komplettschrank, univers Z H=1100mm, 2-feldig ZB32EZ116SB
Artikel-Nr.:
     3517A-70177266
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32EZ116SB
EAN/GTIN:
     3250617626255
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank, univers Z H=1100mm, 2-feldig ZB32EZ116SB

Komplettschr., univ.Z 1ZP BKE-I OKK VT5, APZ, SLS 40A, ESA, 1100x550x205mm, IP44
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 680,31*
€ 781,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 684,68*
€ 789,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 715,68*
€ 824,55*
Frei Haus
ab € 723,18*
€ 832,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 730,39*
€ 836,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,55*
€ 981,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,41*
€ 976,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,02*
€ 937,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,41*
€ 906,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,67*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,14*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,24*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,60*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,34*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,81*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,12*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,99*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,33*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 8,00*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.