Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessfeld UniversN UF52ZWP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessfeld UniversN UF52ZWP1
Wandlermessfeld UniversN UF52ZWP1
Artikel-Nr.:
     3517A-70178129
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF52ZWP1
EAN/GTIN:
     3250611032014
Suchbegriffe:
Prüfklemme
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlermessfeld UniversN UF52ZWP1

Bausatz,Univ.N,zur Aufnahme einer Zählerwechselplatte Gr.1/2, mit Prüfklemme
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
750 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Anschlussraum:
500 mm
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 505,75*
€ 560,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 528,76*
€ 584,72*
Frei Haus
ab € 534,68*
€ 590,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 538,90*
€ 592,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,03*
€ 594,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,72*
€ 695,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,92*
€ 667,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,22*
€ 654,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,76*
€ 629,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.