| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70178896 Herst.-Nr.: 2CPX052499R9999 EAN/GTIN: 4011617524991 |
| |
|
| | |
| Schottwand vertikal 4R CZB214 ComfortLine Senkrechte Schottwand zur Abschottung zwischen Verteilerfeldern. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 124 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,87* | € 8,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,88* | € 8,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,98* | € 8,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,03* | € 8,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,64* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|