Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführungsplatte 2xM50/5xM20 ABNRY06022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführungsplatte 2xM50/5xM20 ABNRY06022
Artikel-Nr.:
     3517A-70181034
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY06022
EAN/GTIN:
     4015153822672
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Leitungseinführungsplatte 2xM50/5xM20 ABNRY06022

Zubehör bestehend aus: Leitungseinführungsplatte,für R-Gehäuse,für M-Verschraubungen,2 xM50 + 5 xM20
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
115 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,30*
€ 34,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,51*
€ 34,29*
€ 3,90*
ab € 28,70*
€ 38,49*
€ 5,95*
ab € 35,41*
€ 46,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.