Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 160mm, 1x7-Reihig ABNRM107L02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 160mm, 1x7-Reihig ABNRM107L02
Feldverteiler AP 160mm, 1x7-Reihig ABNRM107L02
Artikel-Nr.:
     3517A-70187011
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRM107L02
EAN/GTIN:
     4015153823082
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
kleinverteiler abn
feldverteiler

Feldverteiler AP 160mm, 1x7-Reihig ABNRM107L02

Leergehäuse für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Mediatür, in Bauhöhe 7 & Feldbreite 1, IP31
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,19*
€ 222,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,44*
€ 279,21*
Frei Haus
ab € 231,54*
€ 282,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.