Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70251622 Herst.-Nr.: 149182300000 EAN/GTIN: 8012823336657 |
| |
|
| | |
| Treppenhausautomat 14.91.8.230.0000 Treppenhaus-Lichtautomat (Funktion Einschaltwischer), retriggerbar, mit Nulldurchgangsschaltung, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Zeitbereich 0,5 bis 20 Min. geeignet für N-Schaltung, der Fußpunkt des Tasters und der L-Anschluss der Last liegen auf Punkt 3. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 3000 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC Alle Anschlüsse auf der unteren Seite. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 60,8 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,17* | € 31,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,57* | € 31,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,58* | € 31,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,72* | € 32,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,74* | € 34,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|