Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 080-4/0,30-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.3 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.3 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.3 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.3 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.3 A, Typ F, N-li
Artikel-Nr.:
     3517A-70251703
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09156820
EAN/GTIN:
     4014712212534
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 080-4/0,30-F

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
15 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
F
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 625,96*
€ 720,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 614,56*
€ 721,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 627,96*
€ 722,75*
Frei Haus
ab € 638,01*
€ 727,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 639,40*
€ 729,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,84*
€ 857,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,86*
€ 844,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,18*
€ 809,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,68*
€ 786,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,96*
€ 744,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,19*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 331,27*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 689,78*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 258,21*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,95*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 320,93*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 673,24*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 395,03*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 320,40*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,35*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,30*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.