Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 375x500mm FP50-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-70257960
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010795
EAN/GTIN:
     4015080107958
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Frontplatte
eaton (moeller) automatengehäuse
automatengehäuse

Frontplatte 375x500mm FP50-ID

Frontplatten Kabelraumverkleidung für CI Standverteiler, Material Kunststoff, je Feldbreite wird 1 Stück benötigt, H=500mm, RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 32,87*
€ 42,62*
41 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 35,21*
€ 45,03*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 36,88*
€ 47,58*
1
€ 3,90*
ab € 38,52*
€ 49,53*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 39,12*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,55*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,43*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,17*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,44*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,66*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,38*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,55*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,82*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,28*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.