Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1p. 1A Charakt.: B FAZ-B1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-70261270
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278520
EAN/GTIN:
     4015082785208
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 1p. 1A Charakt.: B FAZ-B1/1

Leitungsschutzschalter, FAZ, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 1 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 13,4475*
€ 17,1875*
12
Frei Haus
ab € 14,04584*
€ 17,85584*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,56*
€ 18,00*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 18,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,1875*
€ 20,45313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,5475*
€ 19,69153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4475*
€ 16,00253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 206,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212053
ab € 46,24*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.