| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70264691 Herst.-Nr.: LVZ00EA100-185 EAN/GTIN: 4049857199372 |
| |
|
| | |
| Einfachadapter LV NH00 100mm auf 185mm LVZ00EA100-185 Einfachadapter LV NH00 100mm auf 185mm, M8 Setzmutter, 50mm breit. Einfachadapter für die Montage der Größe NH00 100mm auf 185mm, M8 Setzmutter, 50mm breit. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Bauform des Tragschienenadapters: | gerade | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,53* | € 46,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,97* | € 47,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,92* | € 48,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,26* | € 48,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,82* | € 49,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|