| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70353197 Herst.-Nr.: H1058306 EAN/GTIN: 9008567014158 |
|
|
| | |
| 4 V-Anschlussklemme Set Gr.1-3 70-300mmq 1.004.403 Varianten der Leitungsanschlüsse: V-Klemmen-Set Größe 1,2,3, sm 70-240mm², se 95-300mm², rm 50-185mm², re 70-240mm², M = 23 -27 Nm, 1 Satz = 4 Stück Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlussklemme | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für: | sonstige | Baugröße des Sicherungseinsatzes: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,22* | € 41,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,99* | € 41,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,36* | € 42,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,09* | € 46,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|