| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70357111 Herst.-Nr.: 60510 EAN/GTIN: 4034451605107 |
| |
|
| | |
| Sicherungssortiment 2 M 5x20 100 Feinsich. 60510 Sicherungssortiment 2 5x20mm mittelträge mit 100 Feinsicherungen 121.800. , Inhalt je 10 Stück:, 160mA, 250mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,6A, 2,5A, 4A, 6,3A, Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind. Weitere Informationen: | | Anzahl der Sicherungen: | 100 | Auslösecharakteristik: | mittelträge (MT) | Ausführung: | Glassicherung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,83* | € 26,08* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,85* | € 26,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,13* | € 27,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,87* | € 28,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,29* | € 29,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|