Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 139x251x63mm LV429373


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte 139x251x63mm LV429373
Montageplatte 139x251x63mm LV429373
Artikel-Nr.:
     3517A-70358110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429373
EAN/GTIN:
     3606480022470
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
Sammelschienenadapter
schneider electric montageplatte

Montageplatte 139x251x63mm LV429373

Das NSX-Montageplattensystem für Sammelschienen vereinfacht die Installation von 4-poligen Leistungsschaltern NSX 100-250. Die Stromverteilung erfolgt über eine Sammelschiene. Die Montageplatte wird direkt durch Einrasten an der Sammelschiene angebracht. und implementieren so einen mechanischen und elektrischen Anschluss. Die Sammelschienenachse ist 60 mm groß.
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
139 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,34*
€ 106,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,09*
€ 107,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,65*
€ 117,10*
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 121,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,85*
€ 134,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.