Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbares PEN-System PEN-D75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennbares PEN-System PEN-D75
Artikel-Nr.:
     3517A-70359165
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568800
EAN/GTIN:
     3479775688008

Trennbares PEN-System PEN-D75

Dediziertes Produkt zur Trennung von PEN zu PE + N. Einzigartige Lösung für TN-C / TN-S-Netzwerke. Sicher abschaltbares System. Klare Bezeichnung. Verhindert Messfehler. Vermeidet Verbindungsfehler. Inklusive Schutzschirmaufkleber in 12 Sprachen.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
68,2 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
1
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
125 A
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 98,30*
€ 124,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,80*
€ 124,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,66*
€ 127,85*
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 129,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.