| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70365726 Herst.-Nr.: K1023302 EAN/GTIN: 9008567009703 |
| |
|
| | |
| Kabelabdeckhaube Abgang oben 138,5mm MZKAB1 Abdeckhaube Kabel Abgang oben hohen Anschl. 138,5 mm für hohen Klemmenanschluss in Kabelverteilerschränken MULTIVERT BSL Größe 1/2/3 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Baugröße: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,37* | € 55,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,34* | € 55,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,68* | € 57,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,20* | € 61,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|