Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Gr.000 400A 1-polig SI00DN80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsunterteil Gr.000 400A 1-polig SI00DN80
Sicherungsunterteil Gr.000 400A 1-polig SI00DN80
Artikel-Nr.:
     3517A-70366653
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q098040
EAN/GTIN:
     3605340150858
Suchbegriffe:
Protistor
Sicherungshalter
Sicherungssockel
mersen protistor

Sicherungsunterteil Gr.000 400A 1-polig SI00DN80

Der Isoliersockel für Sicherungseinsätze mit Schraublaschen vereinfacht die 1-polige Montage von Sicherungen mit Kabel oder Schiene.
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH00
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: protistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 37,31334*
€ 48,87334*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 36,43*
€ 49,09*
3
Frei Haus
ab € 39,04334*
€ 50,84334*
1
€ 8,95*
ab € 48,70*
€ 65,70*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 56,16*
€ 71,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,87334*
€ 58,15927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31334*
€ 55,11287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04334*
€ 53,60157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40334*
€ 51,64997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31334*
€ 44,40287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 146,62002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
1B765.000000
ab € 1,37*
Zubehör
Mersen
1B769.000000
ab € 1,37*
Zubehör
Mersen
Z330026
ab € 21,04*
Zubehör
Mersen
V330022
ab € 20,05*
Zubehör
Mersen
G330102
ab € 20,99*
Zubehör
Mersen
G227867
ab € 5,10*
Zubehör
Mersen
H227868
ab € 5,25*
Zubehör
Mersen
F227866
ab € 5,20*
Zubehör
Mersen
D320163
ab € 21,75*
Zubehör
Mersen
F320165
ab € 21,77*
Zubehör
Mersen
K330036
ab € 22,13*
Zubehör
Mersen
M330038
ab € 22,77*
Zubehör
Mersen
Y330025
ab € 23,54*
Zubehör
Mersen
P330040
ab € 86,51001*
Zubehör
Mersen
W330023
ab € 69,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.