| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70368074 Herst.-Nr.: 343000023 EAN/GTIN: 4041254383255 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 840, DALI 3430 L300 D DIMD 840 LED-Hallenleuchte, TRIANO disc, 195 W, 30000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254383255.LED-Hallenleuchte TRIANO disc. Weitere Informationen: | | Montageart: | Pendel | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,47* | € 269,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 266,82* | € 323,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,22* | € 402,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,72* | € 406,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 382,50* | € 452,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|