Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 310489


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 310489
Adapter 310489
Artikel-Nr.:
     3517A-70450739
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     310489
EAN/GTIN:
     8018367632606

Adapter 310489

Adapter INSERT+ 2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Länge:
315 mm
Breite:
119 mm
Höhe:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 13,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,20*
€ 13,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 13,71*
€ 3,90*
ab € 10,42*
€ 15,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.