Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

User Fernbedienung 8118000647


Menge:  Stück  
Produktinformationen
User Fernbedienung 8118000647
User Fernbedienung 8118000647
Artikel-Nr.:
     3517A-70450892
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8118000647
EAN/GTIN:
     4052075168112

User Fernbedienung 8118000647

User Fernbedienung Remotecontrol IR6
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Infrarot
Signal-Frequenz:
36000 MHz
Mit Display:
nein
Lernfähig:
nein
Höhe:
7,2 mm
Breite:
40,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,06*
€ 26,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,30*
€ 26,72*
€ 3,90*
ab € 26,05*
€ 27,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,16*
€ 27,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.