Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flachprofil Set 2m silber 53902260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-70452675
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53902260
EAN/GTIN:
     4251433913320
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Flachprofil Set 2m silber 53902260

Komplett-Set Anbau-Profil 2000 mm, silber. Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium / PMMA / Stahl / Kunststoff, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 24 mm x H: 9 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 31,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 26,86*
€ 36,77*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,12*
€ 37,20*
€ 8,50*
ab € 27,65*
€ 38,01*
€ 3,90*
ab € 28,04*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.