Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromauslöser Zubehör SGELPR231PIT7T7M4pne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromauslöser Zubehör SGELPR231PIT7T7M4pne
Artikel-Nr.:
     3517A-70454220
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA074530R0001
EAN/GTIN:
     8015644784959
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Überlastauslöser
Überstromauslöser
abb überstromauslöser

Überstromauslöser Zubehör SGELPR231PIT7T7M4pne

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert: Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters begrenzt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.213,29*
€ 1.357,74*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.192,83*
€ 1.358,67*
Frei Haus
ab € 1.232,89*
€ 1.370,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,74*
€ 1.615,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,84*
€ 1.588,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,50*
€ 1.501,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,05*
€ 1.472,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,29*
€ 1.443,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.