Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffeinsatz mit EFM15 f. Baugr.NH00,3-pol. 3NP1933-1GB42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70454310
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP19331GB42
EAN/GTIN:
     4001869567662

Griffeinsatz mit EFM15 f. Baugr.NH00,3-pol. 3NP1933-1GB42

Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH00 3-polig, AC 190 - 690V (L-N) Zubehör für Sicherungs- Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,06*
€ 101,92*
€ 5,95*
ab € 80,96*
€ 102,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,93*
€ 103,14*
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 106,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,99*
€ 108,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.