Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE-Anschlussschelle St/tZn D 20mm ASTE20ASSM10STTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70455168
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     620021
EAN/GTIN:
     4013364026667
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme

TE-Anschlussschelle St/tZn D 20mm ASTE20ASSM10STTZN

Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Flachleitern am Tiefenerder. Ausführung einseitig mit Schraube M10.
Weitere Informationen:
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
90
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 6,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,22*
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 8,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 8,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.