Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel TT-D-STTCO-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel TT-D-STTCO-BK
Abschlussdeckel TT-D-STTCO-BK
Artikel-Nr.:
     3517A-70455889
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2858894
EAN/GTIN:
     4017918938031
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel TT-D-STTCO-BK

Abschlussdeckel für TERMITRAB TT-ST-..., Breite: 2,2 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Stärke:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,3182*
€ 0,4582*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,32079*
€ 0,46079*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,347*
€ 0,497*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3389*
€ 0,4973*
50
€ 3,90*
ab € 0,3602*
€ 0,5202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.