Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme St/tZn f. Rd 10mm MVK10SKM10X35FSCSTTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-70456643
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     391550
EAN/GTIN:
     4013364088016
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück

MV-Klemme St/tZn f. Rd 10mm MVK10SKM10X35FSCSTTZ

MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im Unterteil.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,9414*
€ 2,4514*
50
Frei Haus
ab € 2,0302*
€ 2,5502*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,61*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,64*
6 Tage
665
1
€ 6,50*
ab € 1,94*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4514*
€ 2,91717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3314*
€ 2,77437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9414*
€ 2,31027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.