Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil Cu/galSn 12,5mm 95qmm SEIL12595QCU #832295


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-70456879
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832295
EAN/GTIN:
     4013364093447
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Kupferseil

Seil Cu/galSn 12,5mm 95qmm SEIL12595QCU #832295

Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
95 mm²
Außendurchmesser:
12,5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser der Einzeldrähte:
2,5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Gewicht:
84 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.880,54*
€ 1.963,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.895,40*
€ 1.982,86*
Frei Haus
ab € 1.892,78*
€ 1.982,92*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.007,50*
€ 2.007,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.947,48*
€ 2.033,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.963,64*
€ 2.336,7316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.949,34*
€ 2.319,7146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.904,95*
€ 2.266,8905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.881,72*
€ 2.239,2468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.880,54*
€ 2.237,8426
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 37,6108* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.