Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast 45 H800 000449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast 45 H800 000449
Mast 45 H800 000449
Artikel-Nr.:
     3517A-70459992
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     000449
EAN/GTIN:
     8018367004496
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast

Mast 45 H800 000449

Mast 45 H800
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Abgesetzte Form:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
0,833 m
Gesamtlänge:
0,833 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,69*
€ 197,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,23*
€ 198,05*
Frei Haus
ab € 164,74*
€ 205,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.