| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70475228 Herst.-Nr.: 982942.003 EAN/GTIN: 4051859964124 |
|
|
| | |
| Ballwurfsicherung 982942.003 Ballwurfsicherung aus Stahlblech pulverbeschichtet zur mechanischen Gewährleistung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3. Pro Stoßstelle der Linse ist eine Befestigungsklammer notwendig. Ballwurfsicherheit nur in Verbindung mit speziellem Pendelset (982662.000.1) und Verbinder (982680.010) gewährleistet. Das Ballwurfsicherheitszubehör kann nur für Ausführung mit Linsenoptik eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 86 mm | Breite: | 62 mm | Höhe: | 82 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,95* | € 8,62* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,62* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,51* | € 9,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,73* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|