Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LTPG-GY-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LTPG-GY-17
Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LTPG-GY-17
Artikel-Nr.:
     3517A-70655201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801689
EAN/GTIN:
     4046356674935
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LTPG-GY-17

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 16 mm ... 17 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
16..17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 3,04*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,14*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,19*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,31*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.